蒸気配管漏れ 補修のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
100件の「蒸気配管漏れ 補修」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸気配管 補修」、「ピンホール補修」、「蒸気配管 テープ」などの商品も取り扱っております。
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容 ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm) 約1 使用温度範囲(℃) -15~210 巻数 6~8回程度 硬化時間(分) 約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃) -40~200 種類 エポキシ樹脂系補修剤 硬度 ショアーD85 有効期限(年) 3年(未開封) 強度(kg) 引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm) 5×1015 剪断強度(kg/cm2) 49 誘電耐力 400 V/mil 0.125in 弾性係数 6×105PSI 成分 合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm) 25 厚さ(mm) 約1 使用温度範囲(℃) -54~260 有効期限(年) 製造より2年間(常温状態) 引張強度 7.0Mpa 伸度(%) 440 耐圧力性 圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性 硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil) 570 使用可能材質 ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性 耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
形状 ソケット 種類 メカニカル継手 使用温度範囲 -30~130 使用流体 水・湯・オイル・蒸気 耐圧力(MPa) 2 材質(パッキン) 高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト) クロムモリブデン鋼(SCM435)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番 404-2573 質量(g) 38 伸び(%) 600 引張強度(MPa) 8 特性 絶縁性 絶縁性能 16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途蒸気配管用 容器仕様 比重 1.4(25℃) トラスコ品番 122-6738 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

特性 耐熱 エスコ品番 EA934DG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 10mL 危険物の性状 非水溶性
1個
66,500 税込73,150
翌々日出荷

穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分) 60 完全硬化時間 24時間 成分 ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法 1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度 ショアD75 使用温度範囲 -30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分) 5~7 剪断強度(kg/cm2) 78 引張強度(N/cm2) 3019.9 圧縮強度(N/cm2) 8267 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
特性 絶縁 トラスコ品番 467-9989 質量(g) 113 テープ幅(mm) 20 温度範囲(℃) -90~260 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 600×20×8 引張強度 温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上 テープ厚さ(mm) 8 伸び(%) 325以上 強さ (破壊)15ポンド(6.8kg)以上 アズワン品番 64-7674-43 危険物の類別 非危険物 絶縁耐力 400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容 ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm) 約1 硬度 60.0±3.0 引張強度 275kg/cm2±88 巻数 6~8回程度 硬化時間(分) 見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2) 12.6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。 付属品 六角レンチ。パイプハンドル 使用方法 【継手部の漏れ補修】。1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。【直管部の漏れ補修】。圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。 形状 ソケット 種類 メカニカル継手 寸法L(mm) 105 使用温度範囲 -30~130 使用流体 水・湯・オイル 耐薬品性 ◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)。○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)。×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa) 2 材質(パッキン) 高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト) クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具) (カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) 適合レンチ 六角レンチ12mm 適合キズ長さ およそ60mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂れ落ちにくいパテ状で、成形や機械加工が可能です。熱伝導性があり、ヒートショックのような急激な温度変化に強く*、長期的な繰り返し温度変化のあるものでも粘り強く強靭な接着力を発揮します。金属補修材として求められる様々な耐性も備えています。耐薬品性、耐油性、耐水性、耐海水性に優れ、腐食防止効果もあります。仕上がりも美しく加工できます。硬化した表面を金属光沢にできます。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄のような高レベルの金属光沢が出ます。厚く肉盛りしても収縮しにくい硬化性能もあります。金型補修や溶接補強の補修材、接着板金の充填剤として最適な性能を持ちます。ネジ山補修にも使える強度を持ち、専用の補修材よりも再生能力があります。また、熱伝導性が高いので、熱伝導を必要とする電子部品の固定、熱源とヒートシンク(放熱部)の固定などにも有効です。接着に際して、ガスなども発生しないので、密閉するような製品にも安心して使用することができます。機械的な強度と熱伝導性を求められる接着に最適です。また、有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ため長期にわたって保管・使用することが可能です。有機溶剤に弱い材料でも利用できるので施工の幅が広がります。
用途金型補修、溶接補強、接着板金の充填剤、ネジ山補修、金属・プラスチック・木材・ガラス・コンクリートなどの接着補修、ヒートシンクのような放熱を必要とする部品などの接着・固定(製品の加工用としても) 灰色(磨くと銀色の金属光沢) 熱伝導率(W/mk) 1.0 危険等級 Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別 第四類/第四類 混合比 主剤:硬化剤=100:10 関連資料 化学物質等安全データシート(0.9MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (2.6MB) 硬化時間 常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限) 取扱説明書 (0.76MB)
1個(44g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 形状 ソケット 種類 メカニカル継手 使用温度範囲 -30~130 使用流体 水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性 ◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)。○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)。×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa) 2 材質(パッキン) 高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト) クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具) (カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等 材質 (ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM 形状 カップリング 種類 メカニカル継手 常用圧力(MPa) 1.6 使用流体 水、温水、空気、薬品 適合配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
用途パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め 可使時間(分/25℃) 3~5 耐熱温度(℃) 90 仕様 鉄粉、超速硬化性、パテ状 トラスコ品番 454-8574 セット内容 主剤+硬化剤 0.45kg タイプ 超速硬化タイプ 耐熱(使用限界)温度(℃) 90 塗膜硬化時間 1~6mmの厚みの場合1時間/25℃ 比重 1.9 質量混合比 主剤:硬化剤 1.7:1 容量混合比 主剤:硬化剤 1:1 危険物の類別 非危険物 特性 耐寒 関連資料 耐薬品性一覧 製品選定一覧 硬化時間 1時間/25℃
1セット(450g)
15,980 税込17,578
当日出荷

約1000℃(1時間以内)の温度に耐える事ができます。 そのまま使えるパテ状。 難燃性。 非硬化パテ。
用途耐熱を要する箇所への補修。 特性 耐熱・難燃 仕様 無収縮、非硬化パテ 成分 ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質 ポリオレフィン、フィラー、顔料 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 180×85×40 危険物の類別 非危険物 適応下地 配線、配管などの隙間充填
1袋(700g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類 形状 ソケット 種類 メカニカル継手 使用温度範囲 -30~130 使用流体 水・湯・オイル・蒸気 主な用途 鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 耐薬品性 ◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa) 2 材質(パッキン) 高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト) クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質 シリコン 伸度(%) 440 耐熱温度(℃) -50~200 引張強度(MPa) 7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。
基材 シリコーンゴム 粘着剤 ゴム系 伸び(%) 325以上 耐熱温度(℃) -90~260 特性 自己融着、耐候性、耐紫外線
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
伸び(%) 600 耐熱温度(℃) -50~200 引張強度(MPa) 8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)